Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6UEE0 tuuletinkytkin sulkeutuu 160 120-277 V | AF2HXZ

APPROVED VENDOR 6UEE0 tuuletinkytkin sulkeutuu jännitteellä 160 120-277 V

Varastossa
Tuote: AF2HXZ Malli: 6UEE0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)160
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)140
Syvyys1"
Ero20
Korkeus1.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10
Induktiiviset ampeerit @ 240 V5
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Resistiiviset ampeerit @ 277V21.6
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue140 - 160 F
TyyppiTuuletin
Jännitealue120 ja 277
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen sammutuslämpötila (F) (140)
    • Tuuletin lämpötilassa. (F) (160)
    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTemp. alueJännitealueLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UED5 -tuulikytkin aukeaa 90f 120-277v | AF2HXU 6UED52-1 / 8 "90 - 110 F120 ja 2401 5 / 8 "€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE0 tuuletinkytkin sulkeutuu jännitteellä 160 120-277 V
€9.90 / yksikkö