Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P822 Nänni 1 Tuuma 2 Tuumaa sinkitty teräs | AE9ZAU

APPROVED VENDOR 6P822 Nippa 1 tuuman 2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9ZAU Malli: 6P822

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus2"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL5 Nänni 1 Tuuma 2 Tuumaa sinkitty teräs | AB3DHZ 1RKL52"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€11.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL6 Nänni 1 Tuuma 3 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJA 1RKL63"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€11.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL7 Nänni 1 Tuuma 4 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJB 1RKL74"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€27.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKL8 Nänni 1 Tuuma 6 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJC 1RKL86"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€55.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P821 Nänni 1 tuuman sulje sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAT 6P821lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€3.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P824 Nänni 1 Tuuma 3 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAW 6P8243"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P826 Nänni 1 Tuuma 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZAY 6P8264"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P822 Nippa 1 tuuman 2 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€4.61 / yksikkö