Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 06304-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 100PK | CG6MHJ 453G71

DEWALT 06304-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MHJ Malli: 06304-PWRRistiviite: 453G71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus530
Sallittu jännitys520
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.1 / 4 vuonna
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Drive-työkalut46U162
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4 "-20
Lopullinen jännitys (paunaa)2,080 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,985

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 06304-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 100PK
€70.42 /pakkaus