Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK6 Nänni 1/2 tuumaa 6 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHQ

APPROVED VENDOR 1RKK6 Nippa 1/2 tuumaa 6 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3DHQ Malli: 1RKK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine900 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu160
WOG (PSI)900 @ 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK2 Nänni 1/2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DHL 1 RKK21.5 "Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€5.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P787 Nänni 1/2 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AE9YZH 6P787lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€2.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P788 Nänni 1/2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty hitsattu teräs | AE9YZJ 6P7881.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€2.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6P795 Nippa 1/2 tuumaa 5 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZR 6P7955"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P796 Nänni 1/2 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZT 6P7965.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P797 Nippeli 1/2 tuumaa 6 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9YZU 6P7976"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P803 Nänni 1/2 tuumaa 12 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZZ 6P80312 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK6 Nippa 1/2 tuumaa 6 tuumaa galvanoitua terästä
€24.32 / yksikkö