HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEF0 Tanko Nylong Pois Valkoinen 2-3 / 4 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TVB

APPROVED VENDOR 6MEF0 sauva Nylong luonnonvalkoinen, halkaisija 2-3/4 tuumaa x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TVB Malli: 6MEF0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€526.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija2.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.00 "
MateriaaliNylong 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.78
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6MED9 sauva Nylong off valkoinen 1-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TUP 6MED91.5 "€152.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE0 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-1 / 4 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUQ 6MEE01.25 "€103.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEF0 sauva Nylong luonnonvalkoinen, halkaisija 2-3/4 tuumaa x 8 jalkaa pituus
€526.72 / yksikkö