HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6MED9 sauva Nylong off valkoinen 1-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TUP

APPROVED VENDOR 6MED9 Tanko Nylong luonnonvalkoinen 1-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus

Tuote: AE9TUP Malli: 6MED9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€180.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.00 "
MateriaaliNylong 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.168
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEE0 Sauva Nylong Pois Valkoinen 1-1 / 4 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TUQ 6MEE01.25 "€121.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MEF0 Tanko Nylong Pois Valkoinen 2-3 / 4 Tuuman Halkaisija x 8 Jalkaa Pituus | AE9TVB 6MEF02.75 "€620.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MED9 Tanko Nylong luonnonvalkoinen 1-1/2 tuuman halkaisija x 8 jalkaa pituus
€180.00 / yksikkö