Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 534350G1 kierretappi, B7 tasainen, 5/8-11 kierrekoko, 8 tuumaa pituus, 10 pk | AE2NZM 4YTA8

EARNEST 534350G1 kierretappi, B7 tasainen, 5/8-11 kierrekoko, 8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NZM Malli: 534350G1Ristiviite: 4YTA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534350G1 kierretappi, B7 tasainen, 5/8-11 kierrekoko, 8 tuumaa, 10 pk
€86.36 /pakkaus