Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CMPH1 Dual Side Horizontal Ring Manager 1ru | AE7QGB 5ZWJ4

PANDUIT CMPH1 Dual Side Horizontal Ring Manager 1ru

Varastossa
Tuote: AE7QGB Malli: CMPH1Ristiviite: 5ZWJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen vaakasuora rengaspäällikkö
Syvyys8.6 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus1.7 "
MateriaaliTeräs, ABS
Rack-yksiköt1
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PANDUIT CMPH2 Dual Side Horizontal Ring Manager 2ru | AE7QGC 5ZWJ5 CMPH23.5 "€185.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CMPH1 Dual Side Horizontal Ring Manager 1ru
€124.37 / yksikkö