Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6EA20 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M6 x 1 X 45, 10PK | AE8MGH

APPROVED VENDOR 6EA20 kantaruuvi matala ruostumaton teräs M6 x 1 x 45, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8MGH Malli: 6EA20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus4mm
Head TypeMatala
Pituus pään alla45mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus18mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA20 kantaruuvi matala ruostumaton teräs M6 x 1 x 45, 10PK
€17.90 /pakkaus