Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PCB-YG muovibarrikadin maapiippu, 4 kpl pakkaus, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WVE Malli: PCB-YG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti
VäriKeltainen
Syvyys2 1 / 2 "
Korkeus45 "
Pituus2.5 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Postikoukkujen määrä2
pakkauskoko4
Lähetä dia.2 1 / 2 "
Käytettävä viestikoko35 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL PCB-BG, musta muovibarikadi-pohjaosa AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€218.97
VESTIL PCB-WF Muoviset Barricade-lattiatelineet, 4 kpl pakkaus, valkoinen | AG7WVA PCB-WFValkoinen14 "38.5 "14 "14 "€239.09
VESTIL PCB-WG Muovinen Barricade Ground Stake, 4 kpl pakkaus, valkoinen | AG7WVB PCB-WGValkoinen2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.49
VESTIL PCB-YF Muoviset Barricade-lattiatelineet, 4 kpl pakkaus, keltainen | AG7WVD PCB-YFKeltainen14 "38.5 "14 "14 "€263.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCB-YG muovibarrikadin maapiippu, 4 kpl pakkaus, keltainen
€240.45 / yksikkö