Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DU22 Pistorasiaruuvi Litteä M2 x 0.45 X 8, 25PK | AE8KYC

APPROVED VENDOR 6DU22 hylsykorkki ruuvi litteä M2 x 0.45 x 8, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8KYC Malli: 6DU22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.45
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.5mm
Pään korkeus1.5mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla8mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko0.45mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU22 hylsykorkki ruuvi litteä M2 x 0.45 x 8, 25PK
€11.76 /pakkaus