Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T082 Painekytkin Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG

DAYTON 12T082 painekytkin Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt

Varastossa
Tuote: AA4KUG Malli: 12T082

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus20 / 17A @ 120 / 240V
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine290 psi
YhteydenottolomakeDPST
Ero15 - 50 psi
Tehdasasetukset päällä / pois30/50 psi
HP @ 1 -vaihe - 120 V1.5
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
Manuaalinen kytkintoimintoEi eristetty
NEMA-luokitus1
VaiheYksi
Porttityyppi1-porttinen 1/4 "FNPT
alue10 - 100 psi
Temp. alue-22 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetukset päällä / poisManuaalinen kytkintoimintoHinta
DAYTON 12T081 Painekytkin Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120/40 psiEi eristetty€43.42
DAYTON 12T083 Painekytkin Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340/60 psiEi eristetty€42.50
DAYTON 12T084 Painekytkin Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420/40 psiAuto / Off / Reset€53.62
DAYTON 12T085 Painekytkin Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530/50 psiAuto / Off / Reset€59.43
DAYTON 12T086 Painekytkin Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640/60 psiAuto / Off / Reset€28.34
DAYTON 12T087 Painekytkin Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720/40 psiAutomaattinen / Pois€53.35
DAYTON 12T088 painekytkin Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830/50 psiAutomaattinen / Pois€53.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T082 painekytkin Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt
€44.19 / yksikkö