Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CY40 Pistorasiaruuvi Vakio M18 x 0.50 x 130 | AE8FPT

APPROVED VENDOR 6CY40-kantaruuvi Vakio M18 x 0.50 x 130

Varastossa
Tuote: AE8FPT Malli: 6CY40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM18 x 0.5
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.27mm
Pään korkeus18mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla130mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M18
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus48mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CY40-kantaruuvi Vakio M18 x 0.50 x 130
€17.10 / yksikkö