Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CA56 kuusiomutteri Täysi M5 X 0.80Mm 8Mm W, 100PK | AE7ZTH

APPROVED VENDOR 6CA56 kuusiomutteri täysi M5 X 0.80 mm 8 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZTH Malli: 6CA56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus4mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC36 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA56 kuusiomutteri täysi M5 X 0.80 mm 8 mm L, 100 PK
€17.65 /pakkaus