Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCE3 -kierretty pikalinkki ruostumatonta terästä AB3BBM

APPROVED VENDOR 1RCE3-kierteinen pikalinkki ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3BBM Malli: 1RCE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalinkki
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus2 11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ladata1800 lb
Kokonaispituus2 11 / 32 "
Koko1 / 4 "
Nopea avaaminen9 / 32 "
Paksuus15 / 64 "
Tyyppikierteitetyt
Leveys1 5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopea avaaminenSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunPaksuusLeveysKorkeusMateriaaliMax. LadataHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC8 -kierretty pikalinkkisinkki AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Sinkitty1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Teräs220 paunaa€1.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD1-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Sinkitty3 / 16 "53 / 64 "2"Teräs660 paunaa€1.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD3-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Sinkitty5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Teräs1760 lb€2.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCD5-kierteinen pikalinkkisinkki AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Sinkitty25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Teräs2640 lb€5.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCD8 Kierretty pikalinkki sinkki | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Sinkitty35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Teräs3300 lb€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE3-kierteinen pikalinkki ruostumatonta terästä
€12.39 / yksikkö