Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697245-PG Metalliruuvi Oval #8 3/4 tuumaa pituus, 100PK | AC3WPM 2XA71

APPROVED VENDOR 697245-PG Metalliruuvi Oval #8, 3/4 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3WPM Malli: 697245-PGRistiviite: 2XA71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.152 "
Head TypeSoikea
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697243-PG Metalliruuvi Oval #6 3/4 tuumaa pituus - 100 kpl pakkaus | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sinkitty82 astetta0.262 "0.128 "3 / 4 "Karkaistu teräs#6€9.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 697245-PG Metalliruuvi Oval #8, 3/4 tuuman pituus, 100PK
€8.79 /pakkaus