Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9370PK pidike, musta, nailon, 9.5 mm niitti halk., 23 mm pituus, 25 pk | AD3NYK 40K623

DISCO 9370PK pidike, musta, nailon, 9.5 mm niitin halkaisija, 23 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYK Malli: 9370PKRistiviite: 40K623

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.10mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko9.5mm
Niitti Dia.9.5mm
Niitin pituus23mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9370PK pidike, musta, nailon, 9.5 mm niitin halkaisija, 23 mm pituus, 25 pk
€15.44 /pakkaus