Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 697043-PG Metal Screw Flat #10 5/8 L, 100PK | AB2HZZ 1MB12

APPROVED VENDOR 697043-PG Metalliruuvilevy #10 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HZZ Malli: 697043-PGRistiviite: 1MB12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 697043-PG Metalliruuvilevy #10 5/8 L, 100PK
€9.35 /pakkaus