Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPV6 päällystetyt dekantterilasit 3 leukapäällystettyä terästä AE7NLN

APPROVED VENDOR 5ZPV6 päällystetyt dekantteripihdit 3 leukapinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLN Malli: 5ZPV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasit
Pituus9.25 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppi3 leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5ZPV4 -päällystetyt dekantterilasit 50 - 1500 Ml dekantterilasit | AE7NLL 5ZPV49"Pinnoitettu teräs, PTFE-pinnoitettu50 - 1500 ml dekantterilasille€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV6 päällystetyt dekantteripihdit 3 leukapinnoitettua terästä
€27.44 / yksikkö