Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07470.040.0030 Socket Head Cap Screw Flat Steel M4 x 0.70, 30mm Length, 100PK | AH7UYQ 38DF51

GRAINGER M07470.040.0030 kantapää, ruuvi litteä teräs M4 x 0.70, pituus 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UYQ Malli: M07470.040.0030Ristiviite: 38DF51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.96mm
Pään korkeus2.48mm
Head TypeTasainen
Pituus30 "
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2876
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07470.040.0030 kantapää, ruuvi litteä teräs M4 x 0.70, pituus 30 mm, 100 PK
€13.76 /pakkaus