Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5ZPV4 -päällystetyt dekantterilasit 50 - 1500 Ml dekantterilasit | AE7NLL

APPROVED VENDOR 5ZPV4 päällystetyt dekantteripihdit 50–1500 ml dekantterilasit

Varastossa
Tuote: AE7NLL Malli: 5ZPV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasit
Pituus9"
MateriaaliPinnoitettu teräs, PTFE-pinnoitettu
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppi50 - 1500 ml dekantterilasille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPV6 päällystetyt dekantterilasit 3 leukapäällystettyä terästä AE7NLN 5ZPV69.25 "Nikkelipinnoitettu teräs3 leuka€27.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV4 päällystetyt dekantteripihdit 50–1500 ml dekantterilasit
€17.15 / yksikkö