Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPV0 Upokkaat 26 tuuman ruostumatonta terästä AE7NLG

APPROVED VENDOR 5ZPV0 upokaspihdit 26 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLG Malli: 5ZPV0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
Pituus26 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus26 "
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppiupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV1 - upokkaat 28 tuuman ruostumatonta terästä AE7NLH 5ZPV1Upokkaat tangot28 "28 "€242.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV0 upokaspihdit 26 tuumaa ruostumatonta terästä
€225.07 / yksikkö