Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV1 - upokkaat 28 tuuman ruostumatonta terästä AE7NLH

APPROVED VENDOR 5ZPV1 upokaspihdit 28 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLH Malli: 5ZPV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokkaat tangot
Pituus28 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus28 "
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppiupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPV0 Upokkaat 26 tuuman ruostumatonta terästä AE7NLG 5ZPV0Pihdit26 "26 "€225.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV1 upokaspihdit 28 tuumaa ruostumatonta terästä
€242.90 / yksikkö