Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT7 päällystetyt upokkaat 18 tuuman teräs | AE7NLD

APPROVED VENDOR 5ZPT7 päällystetyt upokaspihdit 18 tuumaa pinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLD Malli: 5ZPT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
pinnoiteTeflon
Pituus18 "
MateriaaliNikkelöity teräs, PTFE-pinnoitettu
Kokonaispituus18 "
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppiupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV2 Julian Tongs 18 tuuman nikkelipinnoitettu teräs | AE7NLJ 5ZPV218 "Nikkelipinnoitettu teräsJulian€155.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV8 Lukitusliitospihdit ruostumatonta terästä | AE7NLQ 5ZPV89"Ruostumaton teräsLukitse liitos€49.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPT7 päällystetyt upokaspihdit 18 tuumaa pinnoitettua terästä
€29.51 / yksikkö