Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV8 Lukitusliitospihdit ruostumatonta terästä | AE7NLQ

APPROVED VENDOR 5ZPV8 lukkoliitospihdit ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7NLQ Malli: 5ZPV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
Pituus9"
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiAaltopahvi
TyyppiLukitse liitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT7 päällystetyt upokkaat 18 tuuman teräs | AE7NLD 5ZPT718 "Nikkelöity teräs, PTFE-pinnoitettuupokas€29.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPV2 Julian Tongs 18 tuuman nikkelipinnoitettu teräs | AE7NLJ 5ZPV218 "Nikkelipinnoitettu teräsJulian€155.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPV8 lukkoliitospihdit ruostumatonta terästä
€49.70 / yksikkö