Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZB59 U Pultti L Teräs 3/8-16 Putki 1 1/4 In | AE7LNZ

APPROVED VENDOR 5ZB59 U Pultti L Teräs 3/8-16 Putki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LNZ Malli: 5ZB59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2.75 "
Sisäleveys1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB59 U Pultti L Teräs 3/8-16 Putki 1 1/4 tuumaa
€0.34 / yksikkö