Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YY90 U Pultti Teräs 1/4-20 Putki 1 tuuma, 5PK | AE7KPE

APPROVED VENDOR 5YY90 U pultti teräs 1/4-20 putki 1 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7KPE Malli: 5YY90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1"
Sisäpituus3.437 "
Sisäleveys1.375 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY90 U pultti teräs 1/4-20 putki 1 tuumaa, 5PK
€4.41 /pakkaus