Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26512 pää, 12/15 gallonaa, alumiini | AD2WUH JCN26512AI

JUSTRITE 26512 Pää, 12/15 gallonaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AD2WUH Malli: 26512Ristiviite: JCN26512AI
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
€80.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää
VäriHopea
MateriaaliAlumiini
Avauskoko5.25 "
Dia ulkopuolella.15.125 "
ShapePyöreä
SuunnitteluSuppilo
TyyppiPaloturvallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi76169990900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Harjatut alumiinipäät ovat käytännössä korroosiottomia ja helppo puhdistaa. Sen ainutlaatuinen muotoiltu muoto sammuttaa liekit nopeasti katkaisemalla ilman tulon.

Ominaisuudet:

  • Korroosionkestävä
  • Tarjoa helppo puhdistaa ja pitkäkestoinen ulkonäkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAvaus Dia.LeveysSopii kontin kokoonHinta
JUSTRITE 26530 pää, 30 gallonaa, alumiini | AA9AWH 1BW40 26530----€103.19
JUSTRITE 26506 pää, 4.5/6 gallonaa, alumiini | AD2WUJ 3VNL4 26506----€59.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26512 Pää, 12/15 gallonaa, alumiinia
€80.53 / yksikkö