HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YJA0 -luokan A mittapullo, 500 ml - 4 kpl pakkaus | AE7HLH

APPROVED VENDOR 5YJA0 mittapullo, luokan A lasi, 500 ml - 4 kpl pakkaus

Tuote: AE7HLH Malli: 5YJA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo, luokka A
Koko500mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Tulpan koko19/19
Toleranssi0.25ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YJA0 mittapullo, luokan A lasi, 500 ml - 4 kpl pakkaus