HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHY7 Valmistettu sylinteriputki 25ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKK

APPROVED VENDOR 5YHY7 mittasylinterinen juoksuputki, 25 ml lasi - 12 kpl pakkaus

Tuote: AE7HKK Malli: 5YHY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut sylinteri, tulpalla
Koko25mL
VäriPoista valinta
Halkaisija20mm
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Korkeus150mm
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja, tulppa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY6 Graduated Cylinder Spout 10ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKJ 5YHY610mL15mm0.2mL150mm€74.62
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY8 Graduated Cylinder Spout 1ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKL 5YHY850mL26mm1mL215mm€183.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHY9 Valmistettu sylinteri 100 ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKM 5YHY9100mL31mm1mL270mm€251.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHZ0 -mittaussylinteri 250 ml: n lasi - pakkaus 6 | AE7HKN 5YHZ0250mL42mm2mL320mm€200.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHY7 mittasylinterinen juoksuputki, 25 ml lasi - 12 kpl pakkaus