Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA1HS732IRB -terä 1/4 x 1 tuumaa 7/32 tuuman piste PK50 | AG9GTP 20GW53

DEWALT DWA1HS732IRB Terä, 1/4 x 1 tuumaa 7/32 tuuman kärki PK50

Varastossa
Tuote: AG9GTP Malli: DWA1HS732IRBRistiviite: 20GW53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunMagnesiumfosfaatti
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko7 / 32 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
DEWALT DWA1HS516IRB -terä 1/4 x 1 tuumaa 5/16 tuuman kärki PK50 | AG9GTN 20GW51 DWA1HS516IRB5 / 16 "50€59.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA1HS732IRB Terä, 1/4 x 1 tuumaa 7/32 tuuman kärki PK50
€46.97 /pakkaus