Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHZ0 -mittaussylinteri 250 ml: n lasi - pakkaus 6 | AE7HKN

APPROVED VENDOR 5YHZ0 mittasylinteri 250 ml lasi - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HKN Malli: 5YHZ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut sylinteri, tulpalla
Koko250mL
VäriPoista valinta
Halkaisija42mm
Valmistumisen alaosastot2mL
Korkeus320mm
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja, tulppa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY6 Graduated Cylinder Spout 10ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKJ 5YHY610mL15mm0.2mL150mm€74.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHY7 Valmistettu sylinteriputki 25ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKK 5YHY725mL20mm0.5mL150mm-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY8 Graduated Cylinder Spout 1ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKL 5YHY850mL26mm1mL215mm€183.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHY9 Valmistettu sylinteri 100 ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKM 5YHY9100mL31mm1mL270mm€251.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHZ0 mittasylinteri 250 ml lasi - 6 kpl pakkaus
€200.43 / yksikkö