Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY6 Graduated Cylinder Spout 10ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKJ

APPROVED VENDOR 5YHY6 mittasylinterinen juoksuputki, 10 ml lasi - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HKJ Malli: 5YHY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut sylinteri, tulpalla
Koko10mL
VäriPoista valinta
Halkaisija15mm
Valmistumisen alaosastot0.2mL
Korkeus150mm
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja, tulppa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHY7 Valmistettu sylinteriputki 25ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKK 5YHY725mL20mm0.5mL150mm-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHY8 Graduated Cylinder Spout 1ml Lasi - 12 kpl: n pakkaus | AE7HKL 5YHY850mL26mm1mL215mm€183.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHY9 Valmistettu sylinteri 100 ml Lasi - Pakkaus 12 | AE7HKM 5YHY9100mL31mm1mL270mm€251.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHZ0 -mittaussylinteri 250 ml: n lasi - pakkaus 6 | AE7HKN 5YHZ0250mL42mm2mL320mm€200.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHY6 mittasylinterinen juoksuputki, 10 ml lasi - 12 kpl pakkaus
€74.62 / yksikkö