Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT8 eksikkaattorilasi keltainen, sisähalkaisija 120 mm | AE7HJB

APPROVED VENDOR 5YHT8 eksikkaattorilasi, ruskea sisähalkaisija 120 mm

Varastossa
Tuote: AE7HJB Malli: 5YHT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
VäriKeltainen
Sisällä Dia.120mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus165mm
Levyn korkeus60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT3 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 150mm | AE7HHW 5YHT3Poista valinta150mm220mm€41.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT4 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 180mm | AE7HHX 5YHT4Poista valinta180mm280mm€54.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT6 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HHZ 5YHT6Poista valinta240mm360mm€123.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT7 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 300mm | AE7HJA 5YHT7Poista valinta300mm450mm€199.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHT8 eksikkaattorilasi, ruskea sisähalkaisija 120 mm
€43.88 / yksikkö