HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT6 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HHZ

APPROVED VENDOR 5YHT6 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 240 mm

Varastossa
Tuote: AE7HHZ Malli: 5YHT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.240mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus360mm
Levyn korkeus120mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.038
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT3 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 150mm | AE7HHW 5YHT3Poista valinta150mm220mm€41.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT4 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 180mm | AE7HHX 5YHT4Poista valinta180mm280mm€54.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT7 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 300mm | AE7HJA 5YHT7Poista valinta300mm450mm€199.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT8 eksikkaattorilasi keltainen, sisähalkaisija 120 mm | AE7HJB 5YHT8Keltainen120mm165mm€43.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHT6 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 240 mm
€123.11 / yksikkö