Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT3 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 150mm | AE7HHW

APPROVED VENDOR 5YHT3 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 150 mm

Varastossa
Tuote: AE7HHW Malli: 5YHT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.150mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus220mm
Levyn korkeus90mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT4 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 180mm | AE7HHX 5YHT4Poista valinta180mm280mm€54.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT6 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HHZ 5YHT6Poista valinta240mm360mm€123.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT7 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 300mm | AE7HJA 5YHT7Poista valinta300mm450mm€199.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT8 eksikkaattorilasi keltainen, sisähalkaisija 120 mm | AE7HJB 5YHT8Keltainen120mm165mm€43.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHT3 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 150 mm
€41.33 / yksikkö