HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT4 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 180mm | AE7HHX

APPROVED VENDOR 5YHT4 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 180 mm

Varastossa
Tuote: AE7HHX Malli: 5YHT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.180mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus280mm
Levyn korkeus100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT3 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 150mm | AE7HHW 5YHT3Poista valinta150mm220mm€41.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT6 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HHZ 5YHT6Poista valinta240mm360mm€123.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT7 eksikkaattorilasi kirkas sisähalkaisija 300mm | AE7HJA 5YHT7Poista valinta300mm450mm€199.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT8 eksikkaattorilasi keltainen, sisähalkaisija 120 mm | AE7HJB 5YHT8Keltainen120mm165mm€43.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHT4 eksikkaattorilasi, kirkas sisähalkaisija 180 mm
€54.17 / yksikkö