Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 5122 henkselit säädettävät 6-1/2 tuuman leveys nailon musta | AG9ZLU 23NJ31

CLC 5122 henkselit säädettävät 6-1/2 tuuman leveys nailonmusta

Varastossa
Tuote: AG9ZLU Malli: 5122Ristiviite: 23NJ31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennushousut
VyötyyppiPehmustettu
VäriMusta / Khaki
Syvyys2.5 "
Korkeus16.5 "
MateriaaliNylon
Taskut0
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5122 henkselit säädettävät 6-1/2 tuuman leveys nailonmusta
€36.61 / yksikkö