HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF2 Tarp Pe -peite polyeteeni 20x48 jalkaa AE7CED

APPROVED VENDOR 5WUF2 Tarpu Peite Polyeteeni 20x48 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CED Malli: 5WUF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäpeite Tarp
VäriHopea / musta
Leikkaa koko20 x 48 jalkaa
Valmis koko19 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"
läpiviennitMessinki
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaalipolyeteeni
Paksuus12 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF1 Tarp Pe -peite polyeteeni 15x54 jalkaa AE7CEC 5WUF115 x 54 jalkaa14 jalkaa 6 "x 53 jalkaa 8"€387.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF3 Tarp Pe -peite polyeteeni 25x48 jalkaa AE7CEE 5WUF325 x 48 jalkaa24 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€599.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF4 Tarp Pe -peite polyeteeni 30x48 jalkaa AE7CEF 5WUF430 x 48 jalkaa29 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€725.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF5 Tarp Pe -peite polyeteeni 35x48 jalkaa AE7CEG 5WUF535 x 48 jalkaa34 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€796.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF6 Tarp Pe -peite polyeteeni 45x48 jalkaa AE7CEH 5WUF645 x 48 jalkaa44 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€977.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF7 Tarp Pe -peite polyeteeni 55x48 jalkaa AE7CEJ 5WUF755 x 48 jalkaa54 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€1,181.88
Hyväksytty myyjä 5WUF8 Tarp Pe -peite polyeteeni 60x48 jalkaa AE7CEK 5WUF860 x 48 jalkaa59 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€1,447.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUF2 Tarpu Peite Polyeteeni 20x48 jalkaa
€455.98 / yksikkö