HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLJ1 vasara litteällä jalalla 6 tuumaa | AE7BHB

APPROVED VENDOR 5WLJ1 vasara litteällä jalalla 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BHB Malli: 5WLJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,257.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara litteällä jalalla, 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8430100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH6 vasara litteällä jalalla 4 tuumaa | AE7BGW 5WLH6Vasara litteällä jalalla, 4 "€1,220.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLJ1 vasara litteällä jalalla 6 tuumaa
€2,257.29 / yksikkö