HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH6 vasara litteällä jalalla 4 tuumaa | AE7BGW

APPROVED VENDOR 5WLH6 vasara litteällä jalalla 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BGW Malli: 5WLH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,220.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara litteällä jalalla, 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8430100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLJ1 vasara litteällä jalalla 6 tuumaa | AE7BHB 5WLJ1Vasara litteällä jalalla, 6 "€2,257.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLH6 vasara litteällä jalalla 4 tuumaa
€1,220.78 / yksikkö