LEICA ML180 LINO Multiline Laser, Laser, 5/8 tuuman kierrekoko, Muovi, IP54 Pölyn- ja vedenkestävä | CR8TRB 53VU69

LEICA ML180 LINO Multiline Laser, Laser, 5/8 tuuman kierrekoko, muovia, IP54 pölyn- ja vedenkestävä

Varastossa
Tuote: CR8TRB Malli: ML180Ristiviite: 53VU69

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,388.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA ML180 LINO Multiline Laser, Laser, 5/8 tuuman kierrekoko, muovia, IP54 pölyn- ja vedenkestävä
€2,388.76 / yksikkö