HYVÄKSYTTY Myyjä 5W677 Sivu- / takakiskosarja 72w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBT

APPROVED VENDOR 5W677 sivu-/takakiskosarja 72 l x 30 s x 3 h harmaa

Tuote: AE6ZBT Malli: 5W677
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€40.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW38 Sivu- / takakiskosarja 96w x 30d x 3h harmaa | AD9NWD 4TW3830 "96 "€70.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW67 Sivu- / takakiskosarja 96w x 36d x 3h harmaa | AD9NXF 4TW6736 "96 "€22.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W676 Sivu- / takakiskosarja 60w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBR 5W67630 "60 "€32.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W678 Sideback Rail Kit 72 W x 36 D x 3h Grey | AE6ZBU 5W67836 "72 "€42.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W677 sivu-/takakiskosarja 72 l x 30 s x 3 h harmaa
€40.29 / yksikkö