HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW38 Sivu- / takakiskosarja 96w x 30d x 3h harmaa | AD9NWD

APPROVED VENDOR 4TW38 sivu-/takakiskosarja 96 l x 30 s x 3 h harmaa

Varastossa
Tuote: AD9NWD Malli: 4TW38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW67 Sivu- / takakiskosarja 96w x 36d x 3h harmaa | AD9NXF 4TW6736 "96 "€22.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W676 Sivu- / takakiskosarja 60w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBR 5W67630 "60 "€32.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W677 Sivu- / takakiskosarja 72w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBT 5W67730 "72 "€40.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W678 Sideback Rail Kit 72 W x 36 D x 3h Grey | AE6ZBU 5W67836 "72 "€42.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TW38 sivu-/takakiskosarja 96 l x 30 s x 3 h harmaa
€70.11 / yksikkö