Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW67 Sivu- / takakiskosarja 96w x 36d x 3h harmaa | AD9NXF

APPROVED VENDOR 4TW67 sivu-/takakiskosarja 96 l x 36 s x 3 h harmaa

Varastossa
Tuote: AD9NXF Malli: 4TW67

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TW38 Sivu- / takakiskosarja 96w x 30d x 3h harmaa | AD9NWD 4TW3830 "96 "€63.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W676 Sivu- / takakiskosarja 60w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBR 5W67630 "60 "€8.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W677 Sivu- / takakiskosarja 72w x 30d x 3h harmaa | AE6ZBT 5W67730 "72 "€40.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5W678 Sideback Rail Kit 72 W x 36 D x 3h Grey | AE6ZBU 5W67836 "72 "€42.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TW67 sivu-/takakiskosarja 96 l x 36 s x 3 h harmaa
€11.33 / yksikkö