HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5W672 Hyllylevy 60 W x 10 D x 12 tuumaa H Harmaa | AE6ZBM

APPROVED VENDOR 5W672 Hyllykorkeus 60 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AE6ZBM Malli: 5W672

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohylly
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)153.42
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W673 Hyllykorkeus 72 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa | AE6ZBN 5W67372 "€66.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W672 Hyllykorkeus 60 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa
€56.65 / yksikkö