HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W673 Hyllykorkeus 72 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa | AE6ZBN

APPROVED VENDOR 5W673 Hyllykorkeus 72 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa

Tuote: AE6ZBN Malli: 5W673
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohylly
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5W672 Hyllylevy 60 W x 10 D x 12 tuumaa H Harmaa | AE6ZBM 5W67260 "€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W673 Hyllykorkeus 72 L x 10 S x 12 tuumaa K Harmaa
€66.48 / yksikkö