HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5URL0 Lämpöaktivoitu kutistusletku 6 tuuman leveys | AE6RCV

APPROVED VENDOR 5URL0 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE6RCV Malli: 5URL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutisteputki
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys6"
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.61
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK8 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 3 tuuman leveys | AE6RCT 5URK83"€68.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK9 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 4 tuuman leveys | AE6RCU 5URK94"€84.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URL3 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 18 tuuman leveys | AE6RCX 5URL318 "€371.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URL0 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 6 tuuman leveys
€113.47 / yksikkö