Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK8 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 3 tuuman leveys | AE6RCT

APPROVED VENDOR 5URK8 lämpöaktivoitu kutisteletku, leveys 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RCT Malli: 5URK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutisteputki
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys3"
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK9 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 4 tuuman leveys | AE6RCU 5URK94"€84.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5URL0 Lämpöaktivoitu kutistusletku 6 tuuman leveys | AE6RCV 5URL06"€113.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URL3 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 18 tuuman leveys | AE6RCX 5URL318 "€371.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URK8 lämpöaktivoitu kutisteletku, leveys 3 tuumaa
€68.07 / yksikkö