HYVÄKSYTTY Myyjä 5URL3 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 18 tuuman leveys | AE6RCX

APPROVED VENDOR 5URL3 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 18 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE6RCX Malli: 5URL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutisteputki
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys18 "
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.44
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK8 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 3 tuuman leveys | AE6RCT 5URK83"€68.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URK9 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 4 tuuman leveys | AE6RCU 5URK94"€84.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5URL0 Lämpöaktivoitu kutistusletku 6 tuuman leveys | AE6RCV 5URL06"€113.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URL3 Lämpöaktivoitu kutisteputki, 18 tuuman leveys
€371.18 / yksikkö